※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(F) PNP+アナログ4〜20mA
仕様定格流量範囲 (流量レンジ):(202) 20〜2000L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(-) なし
注文コード68650086
品番PFMB7202-06-FW-M
参考基準価格(税別)¥24,150
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)