※画像は代表画像です

EA829CJ-3 タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコ 68651225 EA829CJ-3 タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコ 68651225

タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68651225 品番EA829CJ-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥946
販売価格(税別)
860

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。

仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする