※画像は代表画像です

EA829CJ-405 タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ 68651234 EA829CJ-405 タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ 68651234

タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68651234 品番EA829CJ-405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,531
販売価格(税別)
3,210

1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。
ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。

仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:68mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:15mm●推奨下穴径:5mm以下●重量:20g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニング アズワン品番65-9299-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする