※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFMC - デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(B) OUT1: PNP, OUT2: PNP 仕様定格流量範囲:(202) 20〜2000 L/min、オプション 1:(-) M8コネクタ付リード線付(3m)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション 2:(-) なし 注文コード68651714 品番PFMC7202-06-B-A
参考基準価格(税別)¥36,580 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は出力仕様・仕様など164種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(06) 3/4 ねじの種類(-) Rc 出力仕様(B) OUT1: PNP, OUT2: PNP 校正証明書(A) あり 仕様定格流量範囲:(202) 20〜2000 L/min、オプション 1:(-) M8コネクタ付リード線付(3m)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション 2:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする