※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFMC - デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(E) OUT1: PNP, OUT2: アナログ (1〜5 V) 仕様定格流量範囲:(501) 5〜500 L/min、オプション 1:(N) M8コネクタ付リード線なし、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション 2:(-) なし 注文コード68652247 品番PFMC7501-04-EN-M
参考基準価格(税別)¥28,490 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は出力仕様・仕様など164種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(04) 1/2 ねじの種類(-) Rc 出力仕様(E) OUT1: PNP, OUT2: アナログ (1〜5 V) 校正証明書(-) なし 仕様定格流量範囲:(501) 5〜500 L/min、オプション 1:(N) M8コネクタ付リード線なし、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション 2:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする