超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(720/4500/740ファミリ対応)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68653536 品番EFP-LC-TYPE-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載
IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する
パソコンが不要で、STARTボタンを押すだけで書き込み操作が可能
EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能

電源
USBバスパワーから電源を供給(5V)
ターゲットシステムから電源を供給(3.3V〜5V)
メモリー
LotNo. R2A00001〜R2D00091:ROM 768kB
LotNo. R2E00092〜R3C00271:ROM 4MB
LotNo. R3C00272〜 :ROM 16MB
付属品ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1 質量(g)40 方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式 対応OSWindows98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8/10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く) 消費電力(mA)3.3V時:110、5V時:25 対象書込対象:ルネサス製フラッシュ、QzROM内蔵MCU(720/4500/740ファミリ) 通信インターフェースUSB 1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする