制御ソフトのGUIで使用する機能を選択するとPBTファイル(スクリプトファイル)を自動生成
パソコンからのダウンロードやMCUへの書き込み速度が向上
USBバスパワー経由で、5.0Vに加えて3.3Vの供給が可能
EFP-LC2のSTARTボタンに加えて、制御ソフトからスクリプトの実行が可能
プログラムファイルおよびスクリプトファイルを一括でダウンロード/アップロード可能
専用ファイル(HXWファイル)への変換なしに、ダウンロードが可能
制御ソフトからデータを登録した後、STARTボタンを押すだけで書き込みが可能
EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能