曜日別特売
BS320E ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 20mm 廣杉計器 68653615

ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 20mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68653615
品番
BS320E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
¥119
種別
スペーサー(六角)
材質
ジュラコン(R)
形状
オネジ・メネジ(両端)
外形寸法(mm)
Φ5.5×20
ねじ径
M3
外径(Φmm)
5.5
表面処理
ニッケルメッキ
対応ねじ
M3
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする