リレー用電源供給モジュール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68653728 品番AM-RB04-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

リレーボードはマイクロコントローラーを利用して
家電製品や照明装置、駆動ボードの電源を供給したり、遮断することが出来るボードです。
4個の装置を駆動することができ、各接点当たり最大AC250V/DC30V使用可能です。最大電流は5Aです。
外部AC220VまたはDC電源や内部12V/5V電源を使うことが出来ます。
ボード上にヒューズを内蔵しており、過電流が流れた場合には自動で遮断されます。
大容量リレーを使用しており、的確なPCBパターンにて安定的に動作します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする