薄型フォトトランジスタ DSLN250002

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68653798 品番DSLN250002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

パラジウムめっきフレームを使用し、高い耐久性を実現したフォトトランジスタです。低温速硬化ダイボンドにより、チップ/フレーム/樹脂の高密着性を実現しています。また、フレームの酸化防止、不純物の析出低減による高いボンディング品質により、部材酸化による品質劣化がありません。高信頼性モールド樹脂、低圧でボイドレスのモールド、2重構造による劣化防止パッケージで、品質劣化を防止しています。

電圧(V)コレクタ-エミッタ間:30(max)、エミッタ-コレクタ間:5(max) 波長(nm)ピーク感度:870(typ) 電流(mA)コレクタ:50(x) 許容損失(mW)コレクタ:75(max) 動作温度範囲(℃)-30〜+95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする