MT4GP100MC01 4GPi ラズベリーパイ専用LTE通信モジュール メカトラックス 68654051

4GPi ラズベリーパイ専用LTE通信モジュール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68654051
品番
MT4GP100MC01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

【専用設計で開発を効率化】
Raspberry Pi専用に設計され、組み立てや接続が簡単でハードウェアの開発に不慣れな方でも効率的な開発が可能です。
【3キャリアに対応、携帯電話回線で高速/安定した通信を実現】
豊富な導入実績を持つ前機種の仕様を踏襲しています。ピンヘッダー経由で電源を供給し、Raspberry Pi本体の安定動作を実現しています。
Raspberry Pi OS 向けの専用ツールをメカトラックス社がパッケージとして提供しており、セットアップも容易です。
4GPi専用ツールをインストール済みのOSイメージをメカトラックス社Webサイトより入手可能で、購入するとすぐに活用できます。
【HATとの併用も可能】
本製品はRaspberry Piにスタックして使用しますが、使用するGPIOの割り当てをジャンパー ピンで切り替えることができます。したがって、他のHATと併用する際の競合を回避しやすく、Raspberry Piの豊富なハードウェア資産を組み合わせた柔軟な稼働が可能です。

セット内容
4GPi×1、4Gアンテナ×2、DCジャック-XHP-2コネクタ変換ハーネス×1、USB-A オス-USBmini-Bオスケーブル×1、基板固定用六角スペーサー(M2.6)セット×4セット、
同梱資料×1
寸法(mm)
85×56(コネクタ類の突起部を除く)
モジュール
SIM7600JC-H
電源電圧
12V(6~24Vの範囲で使用可能)
対応
標準SIM(25mm×15mm)
消費電流(A)
0.4(負荷時代表値12V入力時)
周波数(MHz)
B1(2100MHz)/B3(1800MHz)/B8(900MHz)/B26(800MHz,B18/19)
動作温度(℃)
0~+50(結露なきこと)
環境
RoHS、鉛フリー
通信速度
下り:最大150Mbps /上り:最大50Mbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする