※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 比例弁
PVQ10 - 小型比例制御電磁弁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
オリフィスサイズ
(06) 0.6 mm dia. ,0.2 MPa
注文コード
68654277
品番
PVQ13-5MO-06-A
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
オリフィスサイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リード線取出し:(M) M形プラグコネクタ、リード線有無:(O) リード線なし
電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)
オリフィスサイズ
(06) 0.6 mm dia. ,0.2 MPa