用途はいろいろ。音量表示/オン時間設定/マイク/リレー付き音センサースイッチ(VOX)キット
オペアンプ付のPICマイコンを使用した小型で感度の良い、音センサースイッチキットです。
感度を調整するボリュームも付いていますので、小さな音を検出することはもちろん、騒音の大きな環境では感度を低くして近くの音だけを検出させるように設定できます。さらに3個のLEDで音量を表示しており、その2つめのLEDが点灯したときにリレーが駆動される仕組みなので、感度調整が簡単です。
音センサースイッチ(別名VOX と呼ばれています)は、スイッチを押したり、レバーを動かしたりする代わりに、音声(音)でスイッチをオンまたはオフするスイッチ装置です。これにより、ハンドフリーで電子機器や装置、またアマチュア無線の送信機をオンまたはオフにしたり、またリレー出力に照明器具(LED など)を取り付ければ、玄関チャイム、電話のベル音、などが鳴ったことを光で認識できるので、オーディオや映像を大音量で楽しむ場合にもご利用いただけます。また、マイコン制御なので、公開している制御プログラムを改造すれば、さらに複雑な制御をさせることや、感度を上げることも可能です。