8種類の音を録音/再生できるボイスレコーダーキット
MK-143Bは、台湾の半導体メーカーAPLUSが開発したaPR33A3チップを使用した最大8種類の音声を680秒録音/再生可能なボイスレコーダーキットです。
aPR33A3は、最大8種類の音声(音楽、メッセージ)を、合計680秒まで録音/再生することができるICです。サンプリング周波数が12kHzなので電話(8kHz)よりも音質がよく、録音された音声はフラッシュメモリに記録されます。
このボイスレコーダーキットは、ボード上の2個のスライドスイッチを切り替えることで1/2/4/8種類の音を録音/再生することができます。ICや押しボタンスイッチなどが小型で薄いので、絵本に組み込んで動物などの声を録音し、オリジナルの「音の出る絵本」が作れます。
※さらに薄型化するには電解コンデンサや2極ターミナルブロック、LEDなどの変更とボタン電池を使用するなどの工夫が必要です。