※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電圧(V)(6) DC12
仕様ボディ、シール材質の種類:(-) ボディ C37, シール FKM、オプション: フート形ブラケット:(F) フート形ブラケット
ねじの種類(T) NPTF
注文コード68654304
品番PVQ31-6G-16-01T-F
参考基準価格(税別)¥8,140
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
この商品は電圧・仕様・ねじの種類など6種類から選べます
他の種類を見る