※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 比例弁
PVQ30 - 小型比例制御電磁弁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(6) DC12
仕様
ボディ、シール材質の種類:(H) SUS, シール FKM、オプション: フート形ブラケット:(F) フート形ブラケット
ねじの種類
(F) G
注文コード
68654313
品番
PVQ31-6G-23-01F-H-F
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
電圧・仕様・ねじの種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(01) サブプレート付
ねじの種類
(F) G
オリフィスサイズ
(23) 2.3 mm dia. ,0.35 MPa
仕様
ボディ、シール材質の種類:(H) SUS, シール FKM、オプション: フート形ブラケット:(F) フート形ブラケット