※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVQ30 - 小型比例制御電磁弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(6) DC12 仕様ボディ、シール材質の種類:(-) ボディ C37, シール FKM、オプション: フート形ブラケット:- ねじの種類(N) NPT 注文コード68654338 品番PVQ33-6G-23-01N
参考基準価格(税別)¥9,080 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は電圧・仕様・ねじの種類など6種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)(6) DC12 管接続口径(01) サブプレート付 ねじの種類(N) NPT オリフィスサイズ(23) 2.3 mm dia. ,0.35 MPa 仕様ボディ、シール材質の種類:(-) ボディ C37, シール FKM、オプション: フート形ブラケット:-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする