曜日別特売
REA50TN-900 REA - サインロッドレスシリンダ/基本形 SMC 68654776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REA - サインロッドレスシリンダ/基本形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)900チューブ内径(Φmm)50注文コード68654776品番REA50TN-900
参考基準価格(税別)¥225,780販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
作動方式複動ストローク(mm)900チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPT仕様オーダーメイド仕様:(-) 標準、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする