JFET 低周波増幅用 Pチャネル接合形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68654970 品番2SJ498-T112-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

|yfs|が大きい (|yfs|=4mS[標準])
RDS(ON)が小さい (RDS(ON)=220Ω[標準])
2SJ498は、小形樹脂封止形のPチャネル接合形電界効果トランジスタで、低周波電圧増幅、アナログスイッチ用として設計製造されております。とくに| yfs| 特性、RDS(ON)特性が優れており、オーディオ、ビデオ機器をはじめとする電子機器に最適です。
また、2SK2880(Nチャネル)とコンプリメンタリ特性となっています。

用途ステレオ、カセットデッキ、VTRなどの汎用電圧増幅、アナログスイッチ回路 その他【順伝達アドミタンス】1.5mS(最小)、4.0mS(標準) 電圧(V)【カットオフ】0.2(最小)、1.5(標準)、6.0(最大) 定格Ta=25℃ 温度(℃)【チャネル部】+150 電流(mA)【ゲート】10【ドレイン】-0.6(最小)、-4.0(標準)、-12(最大) 保存温度範囲(℃)-55〜+150 漏れ電流(nA)最大1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性【電気的】Ta=25℃ 許容損失(mW)(Ta=25℃)450 最小電圧(V)【ドレイン降伏】50 最大ドレイン-ゲート間電圧(V)-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする