I.S.Pシリーズ用ギャングアダプター(絶縁タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68655031 品番GA-108I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

フラッシュプログラマI.S.Pシリーズ用の複数同時書き込みアダプター
本機1台で8台のI.S.Pシリーズのフラッシュプログラマを、外部よりリモート通信で同時または個別に制御して書き込みができます。
本機2台をカスケード接続すると、最大16台までのI.S.P機を制御することができます。
生産ラインでのトラブルを避けるためにチャンネル間が絶縁されています。
コマンド体系によらない中継装置なので、将来の新機種にも対応できます。

通信方法
I.S.Pシリーズの通信ポートへ同時または個別に通信コマンドを発行
USBポートまたはCOMポートよりコマンド受信しI.S.Pシリーズへ送信
仕様※GA-108iはUSBの給電能力が1.2A以上必要です。USBマスター機器の給電能力が不足の場合、USBコネクタは電源用とし、通信はCOMポートをお使いください。 その他【READY】接続確認コマンドを受信し、動作が可能になると点灯(緑) 寸法(mm)80.6×90×40.7 質量(g)300 備考カスケード接続をすると9台以上の同時制御が可能(最大16台まで) 消費電流(mA)最大1200 電源供給5V±5%をUSBコネクタから受電 モニタコマンド発行後に、結果をLEDでモニタ 通信ポート正常時:LED点灯(緑)、異常時:LED点灯(赤) ポートUSB(仮想COMポート)またはCOMポート使用可能
注意
書き込みには別途I.S.P機が必要です。
本機とI.S.P機の接続には、必ず同梱の専用ケーブルをお使いください。
本機をカスケード接続して使用するためには、別途ケーブルを作成する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする