Yellow Stone
Yellow Stoneの 電子部品(オンボード)
Yellow Stoneの 機構部品(電子部品)
Yellow Stoneの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LED(5mm・白・超高輝度)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68655907
品番
L-05W2E2D343C11-01-T-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
低消費電力
優れた製品品質と信頼性
鉛フリーデバイス
電子標識信号、 バックライト、 汎用インジケータなどに
直径(Φ)
5
定格電圧(V)
5
発光色
ホワイト
定格電流(mA)
30
光度(mcd)
27000
保管温度範囲(℃)
-40〜+85
指向性
15°
ボディーカラー
ウォータークリア
動作温度範囲(℃)
-40〜+85