Yellow Stone
Yellow Stoneの 電子部品(オンボード)
Yellow Stoneの 機構部品(電子部品)
Yellow Stoneの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LED(3mm 青 高輝度 集光 2.9V 4500mcd)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68655925
品番
L-03B4F34UC14-01-T5-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
Φ3mm
低消費電力
優れた品質と信頼性
鉛フリー
その他
【スペクトル半値幅 Δλ】22nm / 電流:【逆方向 IR】10μA
電圧(V)
【順方向】2.9
温度(℃)
【はんだ付け】+260℃で5秒
波長(nm)
【ドミナントλd】470【ピークλP】465
電流(mA)
【ピーク順方向 IFP】100
消費電力(mW)
【PD】100
動作温度(℃)
【Topr】-40〜+85
保管温度範囲(℃)
(Tstg)-40〜+100
順方向電流(mA)
30
最大逆電圧(V)
5