LED(3mm 黄 高輝度 集光 2.0V 3000mcd)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68655941 品番L-03Y2D241C11-01-T-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

Φ3mm
低消費電力
優れた品質と信頼性
鉛フリー

その他【スペクトル半値幅 Δλ】15nm / 電流:【逆方向 IR】10μA 電圧(V)【順方向】2 温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒 波長(nm)【ドミナントλd】592【ピークλP】595 電流(mA)【ピーク順方向 IFP】100 消費電力(mW)【PD】80 動作温度(℃)【Topr】-40〜+85 保管温度範囲(℃)(Tstg)-40〜+85 順方向電流(mA)30 最大逆電圧(V)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする