LED(5mm・黄緑・高輝度・1.9V・1000mcd)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68655950 品番BL503G4CA2A02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
電圧(V)1.9 発光色黄緑 ピーク波長(nm)573 測定条件20mA 保存温度範囲(℃)-40〜+100 光度(mcd)1000 指向性15° ボディーカラークリア RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25〜+80 パッケージLED1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする