Yellow Stone
Yellow Stoneの 電子部品(オンボード)
Yellow Stoneの 機構部品(電子部品)
Yellow Stoneの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LED(5mm・青・高輝度・3.2V・20mA・14000mcd)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68655968
品番
L-05B4F342C11-01-T-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
材質
nGaN
色
青
電圧(V)
【標準】3.2【逆方向】5
直径(Φ)
5
温度(℃)
【はんだ付け】+260℃で5秒
レンズ
透明
保存温度範囲(℃)
-40〜+100
消費電力(mW)
120
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
順方向電流(mA)
30〜100