Yellow Stone
Yellow Stoneの 電子部品(オンボード)
Yellow Stoneの 機構部品(電子部品)
Yellow Stoneの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LED(3mm・緑・高輝度・集光・3.2V・3000mcd)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68655977
品番
BL304G6CA3C02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
電圧(V)
3.2
発光色
緑
波長(nm)
【ドミナント】518
測定条件
20mA
保存温度範囲(℃)
-40〜+100
光度(mcd)
3000
指向性
20°
ボディーカラー
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25〜+80
パッケージ
LED1