Yellow Stone
Yellow Stoneの 電子部品(オンボード)
Yellow Stoneの 機構部品(電子部品)
Yellow Stoneの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LED(3mm・赤・高輝度・集光・2.0V・2000mcd)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68655995
品番
L-03R2C1VGC13-01-T5-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
材質
AlGalnP
色
赤
電圧(V)
【標準】2【逆方向】5
直径(Φ)
3
温度(℃)
【はんだ付け】+260℃で5秒
レンズ
透明
保存温度範囲(℃)
-40〜+100
消費電力(mW)
60
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
順方向電流(mA)
25〜60