ミニ振動モーター(2.7mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657325 品番316040004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

3Vで動作する厚さ2.7mmのミニ振動モーターです。
多目的に使用できます。

その他【定格荷重】振動重量 電圧DC 2.5V〜3.5V 質量(g)3 定格電圧DC 3V モーター【構成】Φ10 コアレス振動モーター、【位置】任意 回転方向時計回り/反時計回り コイルフラットコアレスコイル 保管温度範囲(℃)-30〜+80 整流方式ブラシと整流子 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜+70
注意
※精密機器には不向きです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68657325 316040004 84578788 316040004 ミニ振動モーター 2.7mm Seeed Studio ミニ振動モーター 2.7mm Seeed Studio 1個 209 税込230 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする