RPLiDAR A3M1 360°レーザースキャナ(25m)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657429 品番110991068
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

遠距離での物体検出が可能な2次元測距レーザースキャナー
RPLiDAR A3M1は、半径25m内で2次元平面で360°全方向の測距スキャンができるレーザースキャナーです。スキャン周波数の代表値は10Hz(600rpm)で、条件に応じて5〜20Hzの範囲内で設定できます。10Hzのスキャン周波数におけるサンプリングレートは毎秒16,000回、角度分解能は0.225°です。特許を取得したOPTMAG技術により、安定した動作を長時間維持することができ、生成された2Dポイントクラウドデータを用いて、マッピングやローカリゼーション、オブジェクト/環境モデリングなどに使用できます。
RPLiDAR A3M1には、エンハンスドモードと屋外モードの2つのモードがあります。エンハンスドモードでは最大の検出半径とサンプリングレートにより、屋内での理想的なマッピング性能が得られます。屋外では、屋外環境で日光による干渉を防ぐ屋外モードで動作します。
・360度全方位を毎秒16000回スキャン
・測定範囲は半径25m
・屋内と屋外での可用性
・厚さが4cmと超薄型
・低騒音、新型非接触駆動のブラシレスモーターを採用
・放出されるレーザー出力は、IEC-60825クラス1の人間の目に安全レベルに準拠

その他【距離範囲】白い物体:25m、黒い物体:10m 寸法(mm)76×76×41 質量(g)190 分解能【角度】0.225° バッテリーなし サンプリング【サンプリングレート】16kHz 互換性旧SDKをサポート 通信速度256000bps RoHS指令(10物質対応)対応 スキャンレート標準値:15Hz(5Hz〜20Hzの間で調整可能) 通信インターフェースTTL UART

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする