仕様【掃引ポイント】11〜501ポイント設定可能
その他【トレース】4【マーカー】4
出力【RF】-10dBm:50kHz〜140MHz、-9dBm:140MHz〜1GHz、-12dBm:1GHz〜2GHz、-14dBm:
速度【掃引】400pts/s
メモリー【キャリブレーションキャリブレーション】>10
ディスプレイ4.3インチ IPS LCD (Resolution:800×480)
周波数範囲50kHz〜3GHz
周波数精度<± 0.5ppm
ダイナミックレンジ【S11】50dB:50kHz〜1.5GHz、40dB:1.5GHz〜3GHz【S21】80dB:50kHz〜1.5GHz、70dB:1.5GHz〜3GHz
タッチスクリーンRTP