1286 ジャケット 1286 bigborn(ビッグボーン) 68658004

ジャケット 1286

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色スモークグリーン
サイズ5L
内容量1着注文コード68658004品番1286
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
色
スモークグリーン
サイズ
5L
仕様
金属ボタン、脇ゴム
種別
ジャケット
材質
ナチュラルソフトツイル
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
71
バスト(cm)
136

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする