波動スイッチ 赤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68658120 品番R13-112B8-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

防水性能IP65準拠。
屋外でも使用可能です。

【操作部】赤 備考IP65対応 定格【LEDランプ】12V 端子形状タブ端子 表示【操作部】無し 操作部形状 色(本体) スイッチ特性ON-OFF RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格16A 125VAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする