プッシュスイッチ 赤 モーメンタリー 1回路

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68658129 品番R13-527C-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
【操作部】赤 備考モーメンタリー 端子形状はんだ端子 表示【操作部】無し 操作部形状 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能OFF-(ON)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする