IC 3:1 MUX/DEMUX BUS SW 8-TSSOP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68658811 品番PI5C3309LE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
その他【パッケージ/ケース】8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) タイプマルチプレクサ/デマルチプレクサ 電源単電源 回路数【独立回路】1 回路1 x 3:1 動作温度範囲(℃)-40〜85 実装タイプ面実装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする