IC VOICEBAND CODEC 3V 1CH 20SSOP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68658935 品番W681360RG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

3V駆動のシングル13ビットリニアPCMコーデック

その他【DAC数/ADC数】1/1、【パッケージ/ピン】20-SSOP タイプPCM 電源電圧【動作】2.7V〜5.25V 周波数【マスタークロック】256kHz、512kHz、1536kHz、1544kHz、2048kHz、2560kHz、4096kHz、4800kHz インターフェース【データ】PCM オーディオインタフェース 解像度13ビット 動作温度範囲(℃)-40〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする