熱収縮チューブ 耐熱タイプ 緑 1mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68659118 品番W11G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

ヒートガンなどで熱すると半径方向に約半分に縮む(長さ方向へは縮みにくい)熱収縮チューブです。
緑色のつや消し仕上げです。
1m長にカットされた状態でのお届けとなります。

材質ポリオレフィン 長さ(m)1m切断品 規格1mm 収縮前内径(Φmm)1.5 連続使用温度(℃)‐55〜+125 収縮温度80℃ 収縮後内径(Φmm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする