Marrow Lin
Marrow Linの ケーブル収納・配線
Marrow Linの 電線保護
Marrow Linの 収縮チューブ
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 緑 3mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68659276
品番
W13G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ヒートガンなどで熱すると半径方向に約半分に縮む(長さ方向へは縮みにくい)熱収縮チューブです。
緑色のつや消し仕上げです。
1m長にカットされた状態でのお届けとなります。
材質
ポリオレフィン
色
緑
長さ(m)
1m切断品
規格
3mm
収縮前内径(Φmm)
3.5
連続使用温度(℃)
‐55〜+125
収縮温度
80℃
収縮後内径(Φmm)
1.5