Marrow Lin
Marrow Linの ケーブル収納・配線
Marrow Linの 電線保護
Marrow Linの 収縮チューブ
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 6mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68659371
品番
W16W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
材質
ポリオレフィン
色
白
長さ(m)
1m切断品
規格
6mm
収縮前内径(Φmm)
6.5
連続使用温度(℃)
‐55〜+125
収縮温度
80℃
収縮後内径(Φmm)
3