Marrow Lin
Marrow Linの ケーブル収納・配線
Marrow Linの 電線保護
Marrow Linの 収縮チューブ
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 8mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68659441
品番
W18BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
ポリオレフィン
色
青
長さ(m)
1m切断品
規格
8mm
収縮前内径(Φmm)
8.6
連続使用温度(℃)
‐55〜+125
収縮温度
80℃
収縮後内径(Φmm)
4