熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黒 7mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68659459 品番W17B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
材質ポリオレフィン 長さ(m)1m切断品 規格7mm 収縮前内径(Φmm)7.6 連続使用温度(℃)‐55〜+125 収縮温度80℃ 収縮後内径(Φmm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする