※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)815
チューブ内径(Φmm)40
仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68659667
品番RHCF40-815
参考基準価格(税別)¥61,270
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など212種類から選べます
他の種類を見る