※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)25
仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-XC6) ピストンロッド,ロッド先端ナットの材質ステンレス鋼、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68660114
品番RHCL25-200-XC6
参考基準価格(税別)¥41,230
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など212種類から選べます
他の種類を見る