LENOO
LENOOの 電子部品(オンボード)
LENOOの 機構部品(電子部品)
LENOOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
角型スモークLED(赤 2.0mm×5.0mm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68660177
品番
L453PURD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52
販売価格(税別)
¥
47
バスケットに入れる
寸法(mm)
2.0×5.0
電圧(V)
1.9
発光色
赤
波長(nm)
637
輝度
25mcd
電流(mA)
20
視野角
120°