2色マルチカラーLED 赤/緑 5Φ砲弾型3本リード カソードコモン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68660247 品番L059PURGW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103
販売価格(税別)
94
電圧(V)赤:1.9、緑:2.2 発光色赤/緑 カソードコモン ピーク波長(nm)赤:637、緑:570 輝度赤:80mcd、緑:45mcd 電流(mA)20 照射角45度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする