※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)565
チューブ内径(Φmm)32
仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68660306
品番RHCL32-565
参考基準価格(税別)¥47,960
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など212種類から選べます
他の種類を見る