※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)1000
チューブ内径(Φmm)50
仕様オートスイッチ:B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68660595
品番RHCL50-1000-B54ZS
参考基準価格(税別)¥91,910
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など212種類から選べます
他の種類を見る