bigborn(ビッグボーン)
レディース スモック 5065
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
68663796
品番
5065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
サックス
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65・レーヨン35
仕様
樹脂ボタン
種別
長袖スモック
材質
ビジネスクロス
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
68
バスト(cm)
112