曜日別特売
331 ノータックスラックス 331 bigborn(ビッグボーン) 68675477

ノータックスラックス 331

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ウエスト(cm)100
色ブラック
内容量1本注文コード68675477品番331
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

耐久ストレッチで生地が緩まずいつまでもきれいなシルエット。

色
ブラック
ウエスト(cm)
100
仕様
樹脂ボタン、スソ上げテープ付、氏名片布
種別
ノータックスラックス
材質
ソフトストレッチチノ
サイズ(cm)
100
混率(%)
ポリエステル80・綿20
股下(cm)
91ハーフ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする