ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 春夏 ボトムス
スラックス サンドベージュ 2270-39シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68676985
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,660
カジュアルテイストのスラックスです。
用途:作業全般
仕様
洗い加工
色
サンドベージュ
サイズ
3L
番号
コード:124-4881
混率(%)
綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
95
アズワン品番
65-8431-01
適合寸法(cm)
90〜95