BOD 210シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68678525 品番-
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様●摘要:フラン瓶 普及型 瓶のみ(栓なし)●容量 mL:300●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210-19300 容量(mL)300 栓共通栓なし 栓(共通)19 アズワン品番65-8688-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする